33301 - LEVA DI MANOVRA TECNOP. CON BOCCOLA ACC. BRUNITO FORO LISCIO LBR.54/130 A-10
LBR-A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:33301
Rubix:160000000513694




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Lunghezza | 127 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 33301 - LEVA DI MANOVRA TECNOP. CON BOCCOLA ACC. BRUNITO FORO LISCIO LBR.54/130 A-10
Leva con boccola in acciaio brunito, foro alesato H7
Leva con boccola in acciaio brunito, foro alesato H7
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 213 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 10 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Lunghezza | 127 mm |
| Altezza | 61 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore