3703 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/14X200
BL.366
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:3703
Rubix:160000000511946




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Cromo |
| Lunghezza | 200 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3703 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/14X200
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 220 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 12 mm |
| Materiale/finitura | Cromo |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro del filo
12 mm
Materiale/finitura
Lunghezza
200 mm
Altezza
14 mm