3502 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/10X85
BL.366
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:3502
Rubix:160000000511936




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 21 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Lunghezza | 94 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3502 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/10X85
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 48 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 21 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Lunghezza | 94 mm |
| Altezza | 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro del filo
21 mm
Materiale/finitura
Lunghezza
94 mm
Altezza
85 mm