41321 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO BRUNITO MR.40 P-M6X20-C9
Maniglia regolabile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:41321
Rubix:160000000515705
EAN:08055007101375


Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 41321 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO BRUNITO MR.40 P-M6X20-C9
Punti di forza
•Particolarmente adatta quando l'angolo di rotazione della leva è limitato per mancanza di spazio
Può essere rapidamente avvitata durante il montaggio mediante avvitatori elettrici o pneumatici con sistema di controllo della coppia di serraggio
Può essere rapidamente avvitata durante il montaggio mediante avvitatori elettrici o pneumatici con sistema di controllo della coppia di serraggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del filo | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 50 mm |
| Altezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore