5015 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO ZINCATO E TECNOPOLIMERO BL.668/10X107
BL.668
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:5015
Rubix:160000000511970




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Lunghezza | 32 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5015 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO ZINCATO E TECNOPOLIMERO BL.668/10X107
Bracci per leve in acciaio zincato lucido
Bracci per leve in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 62 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 8 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Lunghezza | 32 mm |
| Altezza | 107 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione