33202 - LEVA DI MANOVRA TECNOP. CON BOCCOLA ACC. BRUNITO FORO LISCIO LBR.45/110 A-12
LBR-A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:33202
Rubix:160000000513691




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 108 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 33202 - LEVA DI MANOVRA TECNOP. CON BOCCOLA ACC. BRUNITO FORO LISCIO LBR.45/110 A-12
Leva con boccola in acciaio brunito, foro alesato H7
Leva con boccola in acciaio brunito, foro alesato H7
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 120 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 12 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 108 mm |
| Altezza | 52 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione