3503 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/10X95
BL.366
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:3503
Rubix:160000000511937




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 95 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3503 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/10X95
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 55 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 8 mm |
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 95 mm |
| Altezza | 21 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro del filo
8 mm
Materiale/finitura
Lunghezza
95 mm
Altezza
21 mm