4101 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.368/12X79

BL.368

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:4101
Rubix:160000000511956
4101 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.368/12X79

Riepilogo info tecniche

Diametro del filo10 mm
Materiale/finituraCromo
Lunghezza42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4101 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.368/12X79


Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Bracci per leve in acciaio cromato opaco

Informazioni tecniche


Attributi
Peso68 g
Diametro del filo10 mm
Materiale/finituraCromo
Lunghezza42 mm
Altezza79 mm
6,24 IVA esclusa
/ Unità
7,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Diametro del filo

Materiale/finitura

Lunghezza

42 mm

Altezza