4001 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.368/10X57
BL.368
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:4001
Rubix:160000000511951




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Cromo |
| Lunghezza | 66 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 4001 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.368/10X57
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 33 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 10 mm |
| Materiale/finitura | Cromo |
| Lunghezza | 66 mm |
| Altezza | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro del filo
Materiale/finitura
Lunghezza
66 mm