33302 - LEVA DI MANOVRA TECNOP. CON BOCCOLA ACC. BRUNITO FORO LISCIO LBR.54/130 A-14

LBR-A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:33302
Rubix:160000000513695
33302 - LEVA DI MANOVRA TECNOP. CON BOCCOLA ACC. BRUNITO FORO LISCIO LBR.54/130 A-14

Riepilogo info tecniche

Diametro del filo14 mm
Materiale/finituraAcciaio
Lunghezza127 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 33302 - LEVA DI MANOVRA TECNOP. CON BOCCOLA ACC. BRUNITO FORO LISCIO LBR.54/130 A-14


Leva con boccola in acciaio brunito, foro alesato H7
Leva con boccola in acciaio brunito, foro alesato H7

Informazioni tecniche


Attributi
Peso198 g
Diametro del filo14 mm
Materiale/finituraAcciaio
Lunghezza127 mm
Altezza61 mm
16,88 IVA esclusa
/ Unità
20,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro del filo

Materiale/finitura

Lunghezza

Altezza