41541 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO BRUNITO MR.63 P-M8X40-C9

Maniglia regolabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:41541
Rubix:160000000515762
EAN:08055007103454
41541 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO BRUNITO MR.63 P-M8X40-C9

Riepilogo info tecniche

Diametro del filo8 mm
Materiale/finituraTecnopolimero
Lunghezza73 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 41541 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO BRUNITO MR.63 P-M8X40-C9


Punti di forza

-Particolarmente adatto quando l'angolo di rotazione della leva è limitato per mancanza di spazio
Può essere avvitato rapidamente durante il montaggio per mezzo di avvitatori elettrici o pneumatici con sistema di coppia di serraggio controllata

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del filo8 mm
Materiale/finituraTecnopolimero
Lunghezza73 mm
Altezza43 mm
€ 3,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore