3601 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/12X102
BL.366
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:3601
Rubix:160000000511940




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Lunghezza | 102 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3601 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/12X102
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 80 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 10 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Lunghezza | 102 mm |
| Altezza | 23 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro del filo
10 mm
Materiale/finitura
Lunghezza
102 mm
Altezza
23 mm