4412 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO ZINCATO E DUROPLASTO BL.666/10X75
BL.666
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:4412
Rubix:160000000525627




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 4412 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO ZINCATO E DUROPLASTO BL.666/10X75
Bracci per leve in acciaio zincato lucido
Bracci per leve in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 8 mm |
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 40 mm |
| Altezza | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione