3604 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/12X203
BL.366
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:3604
Rubix:160000000511943




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 23 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Cromo |
| Lunghezza | 217 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3604 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/12X203
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 165 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 23 mm |
| Materiale/finitura | Cromo |
| Lunghezza | 217 mm |
| Altezza | 138 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro del filo
23 mm
Materiale/finitura
Lunghezza
217 mm
Altezza
138 mm