3603 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/12X165
BL.366
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:3603
Rubix:160000000511942




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Cromo |
| Lunghezza | 179 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3603 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/12X165
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 138 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 12 mm |
| Materiale/finitura | Cromo |
| Lunghezza | 179 mm |
| Altezza | 138 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro del filo
12 mm
Materiale/finitura
Lunghezza
179 mm
Altezza
138 mm