3500 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/10X75
BL.366
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:3500
Rubix:160000000511935




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 18 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Cromo |
| Lunghezza | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3500 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.366/10X75
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 18 mm |
| Materiale/finitura | Cromo |
| Lunghezza | 40 mm |
| Altezza | 75 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro del filo
18 mm
Materiale/finitura
Lunghezza
40 mm
Altezza
75 mm