33101 - LEVA DI MANOVRA TECNOP. CON BOCCOLA ACC. BRUNITO FORO LISCIO LBR.37/85 A-8

LBR-A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:33101
Rubix:160000000513687
33101 - LEVA DI MANOVRA TECNOP. CON BOCCOLA ACC. BRUNITO FORO LISCIO LBR.37/85 A-8

Riepilogo info tecniche

Diametro del filo8 mm
Materiale/finituraTecnopolimero
Lunghezza81 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 33101 - LEVA DI MANOVRA TECNOP. CON BOCCOLA ACC. BRUNITO FORO LISCIO LBR.37/85 A-8


Leva con boccola in acciaio brunito, foro alesato H7
Leva con boccola in acciaio brunito, foro alesato H7

Informazioni tecniche


Attributi
Peso75 g
Diametro del filo8 mm
Materiale/finituraTecnopolimero
Lunghezza81 mm
Altezza46 mm
11,64 IVA esclusa
/ Unità
14,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro del filo

Materiale/finitura

Lunghezza

Altezza