4004 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.368/10X107

BL.368

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:4004
Rubix:160000000511954
4004 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.368/10X107

Riepilogo info tecniche

Diametro del filo8 mm
Materiale/finituraDuroplast
Lunghezza107 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4004 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.368/10X107


Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Bracci per leve in acciaio cromato opaco

Informazioni tecniche


Attributi
Peso64 g
Diametro del filo8 mm
Materiale/finituraDuroplast
Lunghezza107 mm
Altezza10 mm
6,19 IVA esclusa
/ Unità
7,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Diametro del filo

Materiale/finitura

Lunghezza

107 mm

Altezza