4302 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.368/16X108
BL.368
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:4302
Rubix:160000000511964




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 14 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 108 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 4302 - BRACCIO PER LEVE ACCIAIO CROMATO E DUROPLASTO BL.368/16X108
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Bracci per leve in acciaio cromato opaco
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 158 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 14 mm |
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 108 mm |
| Altezza | 53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro del filo
Materiale/finitura
Lunghezza
108 mm