BUSSOLE SH SHT 25

Boccola SKF SHT

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SHT 25
Rubix:999190200029563
EAN:7316577640390
BUSSOLE SH SHT 25

Riepilogo info tecniche

Coppia trasmissibile340 N.m
Tipologiaboccola sht
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLE SH SHT 25


I componenti interni ed esterni della boccola SH sono filettati in modo da corrispondere a un angolo conico diviso. Sul componente interno è montato un dado con viti. Quando si stringono le viti, il componente esterno è soggetto a pressione assiale e "sale" sulla filettatura del componente interno. Il componente interno scanalato sarà premuto contro l'albero e il componente esterno, se scanalato, sarà premuto contro il mozzo.
Clamping bush, clamping bush SHT

Informazioni tecniche


Attributi
Coppia trasmissibile340 N.m
Tipologiaboccola sht
Materialeacciaio
Lunghezza complessiva con viti37 mm
Lunghezza complessiva senza viti27 mm
Coppia di serraggio per viti8 N.m
Numero di viti5
Forza assiale27 kN
Diametro dell'albero25 mm
Codice doganale84831095
€ 164,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 200,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione