BUSSOLE SH SHT 60

Boccola SKF SHT

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SHT 60
Rubix:999190200029572
EAN:7316577641410
BUSSOLE SH SHT 60

Riepilogo info tecniche

Coppia trasmissibile2250 N.m
Tipologiaboccola sht
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLE SH SHT 60


I componenti interni ed esterni della boccola SH sono filettati in modo da corrispondere a un angolo conico diviso. Sul componente interno è montato un dado con viti. Quando si stringono le viti, il componente esterno è soggetto a pressione assiale e "sale" sulla filettatura del componente interno. Il componente interno scanalato sarà premuto contro l'albero e il componente esterno, se scanalato, sarà premuto contro il mozzo.

Informazioni tecniche


Attributi
Coppia trasmissibile2250 N.m
Tipologiaboccola sht
Lunghezza complessiva con viti79,5 mm
Lunghezza complessiva senza viti65 mm
Coppia di serraggio per viti34 N.m
Numero di viti6
Forza assiale75 kN
Diametro dell'albero60 mm
Codice doganale84831095
382,47 IVA esclusa
/ Unità
466,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione