BUSSOLE SH SHT 40

Boccola SKF SHT

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SHT 40
Rubix:999181200002233
Produttore:SHT 40
EAN:7316577640444
BUSSOLE SH SHT 40

Riepilogo info tecniche

Coppia trasmissibile1000 N.m
Tipologiaboccola sht
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLE SH SHT 40


I componenti interni ed esterni della boccola SH sono filettati in modo da corrispondere a un angolo conico diviso. Sul componente interno è montato un dado con viti. Quando si stringono le viti, il componente esterno è soggetto a pressione assiale e "sale" sulla filettatura del componente interno. Il componente interno scanalato sarà premuto contro l'albero e il componente esterno, se scanalato, sarà premuto contro il mozzo.

Informazioni tecniche


Attributi
Coppia trasmissibile1000 N.m
Tipologiaboccola sht
Lunghezza complessiva con viti57 mm
Lunghezza complessiva senza viti45 mm
Coppia di serraggio per viti18 N.m
Numero di viti6
Forza assiale50 kN
Diametro dell'albero40 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84831095
241,58 IVA esclusa
/ Unità
294,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione