Riferimenti
SKF:SHT 35
Rubix:999180600120013
EAN:7316577640437



Dettagli del prodotto : BUSSOLE SH SHT 35
I componenti interni ed esterni della boccola SH sono filettati in modo da corrispondere a un angolo conico diviso. Sul componente interno è montato un dado con viti. Quando si stringono le viti, il componente esterno è soggetto a pressione assiale e "sale" sulla filettatura del componente interno. Il componente interno scanalato sarà premuto contro l'albero e il componente esterno, se scanalato, sarà premuto contro il mozzo.
Clamping bush, clamping bush SHT
Informazioni tecniche
Attributi
| Coppia trasmissibile | 720 N.m |
|---|---|
| Tipologia | boccola |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza complessiva con viti | 49 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 37 mm |
| Coppia di serraggio per viti | 18 N.m |
| Numero di viti | 5 |
| Forza assiale | 41 kN |
| Diametro dell'albero | 35 mm |
| Codice doganale | 84831095 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 203,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 248,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
