BUSSOLE SH SHT 50

Boccola SKF SHT

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SHT 50
Rubix:999190200029570
EAN:7316577640482
BUSSOLE SH SHT 50

Riepilogo info tecniche

Coppia trasmissibile1625 N.m
Tipologiaboccola di serraggio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLE SH SHT 50


I componenti interni ed esterni della boccola SH sono filettati in modo da corrispondere a un angolo conico diviso. Sul componente interno è montato un dado con viti. Quando si stringono le viti, il componente esterno è soggetto a pressione assiale e "sale" sulla filettatura del componente interno. Il componente interno scanalato sarà premuto contro l'albero e il componente esterno, se scanalato, sarà premuto contro il mozzo.
Boccola di serraggio, boccola di serraggio SHT

Informazioni tecniche


Attributi
Coppia trasmissibile1625 N.m
Tipologiaboccola di serraggio
Materialeacciaio
Diametro dell'albero50 mm
Codice doganale84831095
286,19 IVA esclusa
/ Unità
349,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione