BUSSOLE SH SHT 30

Boccola SKF SHT

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SHT 30
Rubix:999190200029565
EAN:7316577640413
BUSSOLE SH SHT 30

Riepilogo info tecniche

Coppia trasmissibile525 N.m
Tipologiaboccola di serraggio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLE SH SHT 30


I componenti interni ed esterni della boccola SH sono filettati in modo da corrispondere a un angolo conico diviso. Sul componente interno è montato un dado con viti. Quando si stringono le viti, il componente esterno è soggetto a pressione assiale e "sale" sulla filettatura del componente interno. Il componente interno scanalato sarà premuto contro l'albero e il componente esterno, se scanalato, sarà premuto contro il mozzo.
Boccola di serraggio, boccola di serraggio SHT

Informazioni tecniche


Attributi
Coppia trasmissibile525 N.m
Tipologiaboccola di serraggio
Materialeacciaio
Diametro dell'albero30 mm
Codice doganale84831095
186,78 IVA esclusa
/ Unità
227,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione