BUSSOLE SH SHT 20

Boccola SKF SHT

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SHT 20
Rubix:999180900011566
EAN:7316577640369
BUSSOLE SH SHT 20

Riepilogo info tecniche

Coppia trasmissibile180 N.m
Tipologiaboccola
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLE SH SHT 20


I componenti interni ed esterni della boccola SH sono filettati in modo da corrispondere a un angolo conico diviso. Sul componente interno è montato un dado con viti. Quando si stringono le viti, il componente esterno è soggetto a pressione assiale e "sale" sulla filettatura del componente interno. Il componente interno scanalato sarà premuto contro l'albero e il componente esterno, se scanalato, sarà premuto contro il mozzo.

Informazioni tecniche


Attributi
Coppia trasmissibile180 N.m
Tipologiaboccola
Lunghezza complessiva con viti36 mm
Lunghezza complessiva senza viti27 mm
Coppia di serraggio per viti8 N.m
Numero di viti4
Forza assiale18 kN
Diametro dell'albero20 mm
Codice doganale84831095
158,07 IVA esclusa
/ Unità
192,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione