BUSSOLE SH SHT 55

Boccola SKF SHT

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SHT 55
Rubix:999190200029571
EAN:7316577641403
BUSSOLE SH SHT 55

Riepilogo info tecniche

Coppia trasmissibile2040 N.m
Tipologiaboccola
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLE SH SHT 55


I componenti interni ed esterni della boccola SH sono filettati in modo da corrispondere a un angolo conico diviso. Sul componente interno è montato un dado con viti. Quando si stringono le viti, il componente esterno è soggetto a pressione assiale e "sale" sulla filettatura del componente interno. Il componente interno scanalato sarà premuto contro l'albero e il componente esterno, se scanalato, sarà premuto contro il mozzo.

Informazioni tecniche


Attributi
Coppia trasmissibile2040 N.m
Tipologiaboccola
Lunghezza complessiva senza viti90 mm
Coppia di serraggio per viti18 N.m
Numero di viti9
Forza assiale75 kN
Diametro dell'albero85 mm
Codice doganale84831095
348,92 IVA esclusa
/ Unità
425,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione