Riferimenti
INA:EGB7540-E50-Y
Rubix:999201229091609
Produttore:0690579400000
EAN:4012802618457


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 0690579400000-BOCCOLA EGB7540-E50-Y
Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing
Boccola piana in metallo/polimero composito, a bassa manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Punti di forza
Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties. Chemical reactivity of zero.
Applicazioni
For smooth bearing.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 155,4 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Serie | egb..-e50 |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione