BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 9095100 E

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PCM 9095100 E
Rubix:170000000410458
EAN:7316571902838
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 9095100 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 9095100 E


Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (compresi gli snodi sferici)
Le boccole lisce (cilindriche) in PTFE composito SKF sono idonee per movimenti rotatori, oscillatori e lineari e possono sopportare carichi radiali. Nonostante il design a parete sottile, possono sopportare carichi pesanti. Offrono anche buone proprietà di dissipazione del calore, quindi consentono velocità di strisciamento relativamente elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso547,8 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza100 mm
Seriepcm
Codice doganale84833080
€ 101,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 123,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore