BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMS 2005003.06 M

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PCMS 2005003.06 M
Rubix:170000000410504
Produttore:111628
EAN:7316571756028
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMS 2005003.06 M

Riepilogo info tecniche

Lunghezza500 mm
Larghezza200 mm
Spessore3,06 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMS 2005003.06 M


SKF POM composite strips are suitable for linear, rotating and oscillating movements, and can accommodate heavy loads. After an initial grease fill, they are optimized for minimal maintenance under tough operating conditions. Pockets in the sliding surface serve as grease reservoirs. Re-lubrication can extend bearing service life considerably.
Le strisce in POM composito SKF sono idonee per movimenti lineari, rotatori e oscillatori e possono sopportare carichi pesanti. Oltre al riempimento iniziale di grasso, sono ottimizzate per ridurre al minimo le attività di manutenzione in condizioni di esercizio gravose. Gli alveoli nella superficie di strisciamento fungono da serbatoi di grasso. La rilubrificazione può prolungare sensibilmente la durata di esercizio dei cuscinetti.

Punti di forza

•Cost-Effective with Long Service Life
Very Good Frictional Properties
High Load Carrying Capacity
High Sliding Velocity

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2039,8 g
Lunghezza500 mm
Larghezza200 mm
Spessore3,06 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
287,34 IVA esclusa
/ Unità
350,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione