Riferimenti
Glycodur:PLG 2005003.06 F
Rubix:160000000406676

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 500 mm |
|---|---|
| Larghezza | 225 mm |
| Spessore | 3,04 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRI PIATTI GLY.PLG 2005003.06 F
Striscia di materiale a bassa manutenzione
Punti di forza
Con lubrificazione iniziale, ottime proprietà di attrito, resistenza all'usura, capacità di carico
Applicazioni
Macchine edili, nastri trasportatori, macchine agricole, carta e tessile, macchine di trasformazione dei prodotti alimentari, macchine edili, nastri trasportatori, elettrodomestici, attrezzature ospedaliere, veicoli e installazioni del settore ferroviario, aerospaziale, industria automobilistica, altre applicazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 500 mm |
|---|---|
| Larghezza | 225 mm |
| Spessore | 3,04 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore