Riferimenti
Igus:JUM-02-30
Rubix:160000000456110




Documenti
Dettagli del prodotto : DRYLIN R JUM-02-30
DRYLIN R
Punti di forza
Lubrication-free drylin® linersResistance to dust and dirtLow frictionExtremely quiet operationMany adapter and housing options
Applicazioni
Agricultural machinery Automotive Medical technology Facade construction Packaging industry
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 49 mm |
|---|---|
| Larghezza | 50 mm |
| Spessore | 34 mm |
| Materiale | iglidur® j |
| Codice doganale | 39269092 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
