Riferimenti
Glycodur:PLG 2505002.0 A
Rubix:160000000406815



Dettagli del prodotto : NASTRI PIATTI ALVEOLATI GLY.PLG 2505002.0 A
Striscia di materiale a bassa manutenzione
Punti di forza
Con lubrificazione iniziale, ottime proprietà di attrito, resistenza all'usura, capacità di carico
Applicazioni
Macchine edili, nastri trasportatori, macchine agricole, carta e tessile, macchine di trasformazione dei prodotti alimentari, macchine edili, nastri trasportatori, elettrodomestici, attrezzature ospedaliere, veicoli e installazioni del settore ferroviario, aerospaziale, industria automobilistica, altre applicazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 500x250x2,00 mm |
|---|---|
| Peso | 1,63 g |
| Lunghezza | 500 mm |
| Larghezza | 250 mm |
| Spessore | 2 mm |
| Materiale | pom |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
