Riferimenti
SKF:1077453/100MPA
Rubix:170000000413877
EAN:7316575705763


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 325 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25,4 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE 1077453/100MPA
The SKF 1077601 spare part is a pressure hose 500mm long suitable for 1077600, TLGH 1 and LAGH 400 grease guns.
Tubo di prolunga SKF 1077453/100MPA con filettatura M6 e pressione massima 100 MPa. Per estendere la linea olio ad alta pressione con collegamento adeguato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 325 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25,4 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
| Paese d'origine | NL |
| Codice doganale | 84139100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione