Riferimenti
Glycodur:PLG 2255002.5 F
Rubix:160000000406680



Dettagli del prodotto : NASTRI PIATTI GLY.PLG 2255002.5 F
Striscia di materiale che non richiede manutenzione
Punti di forza
Applicazioni generiche a secco, ottime proprietà di attrito, resistenza all'usura, capacità di carico, presenza/fornitura di olio, ecc. possono prolungare considerevolmente la vita utile di servizio
Applicazioni
Pompe e valvole, macchine edili, nastri trasportatori, macchine agricole, carta e tessile, macchine di trasformazione dei prodotti alimentari, macchine edili, nastri trasportatori, elettrodomestici, attrezzature ospedaliere, veicoli e installazioni del settore ferroviario, aerospaziale, industria automobilistica, altre applicazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 500x225x2,5 mm |
|---|---|
| Peso | 2,14 g |
| Lunghezza | 500 mm |
| Larghezza | 225 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
| Materiale | ptfe |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
