NASTRI PIATTI ALVEOLATI GLY.PLG 2005003.06 A

Striscia di materiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Glycodur:PLG 2005003.06 A
Rubix:160000000406813
NASTRI PIATTI ALVEOLATI GLY.PLG 2005003.06 A

Riepilogo info tecniche

Lunghezza500 mm
Larghezza200 mm
Spessore3,06 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRI PIATTI ALVEOLATI GLY.PLG 2005003.06 A


Striscia di materiale a bassa manutenzione

Punti di forza

Con lubrificazione iniziale, ottime proprietà di attrito, resistenza all'usura, capacità di carico

Applicazioni

Macchine edili, nastri trasportatori, macchine agricole, carta e tessile, macchine di trasformazione dei prodotti alimentari, macchine edili, nastri trasportatori, elettrodomestici, attrezzature ospedaliere, veicoli e installazioni del settore ferroviario, aerospaziale, industria automobilistica, altre applicazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)500x200x3,06 mm
Peso2,11 g
Lunghezza500 mm
Larghezza200 mm
Spessore3,06 mm
Materialepom
Codice doganale84833080
  • Disponibile: spedito entro 24 ore