SOLLEVATORE A BOTTIGLIA 2 T DL.2BTI

Bottle Jack

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:DL.2BTI
Rubix:170000000119944
EAN:3662424059858
SOLLEVATORE A BOTTIGLIA 2 T DL.2BTI

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU2000 kg
Altezza minima178 mm
Altezza massima317 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOLLEVATORE A BOTTIGLIA 2 T DL.2BTI


Punti di forza

Progettato per un uso professionale intenso
Martinetti con piastra di base saldata, controllo in asse: Più forte, più stabile, meno perdite
Albero della pompa e attuatore trattati termicamente e superficialmente
Consente l'uso orizzontale come martinetto di spinta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2400 g
Carico massimo di utilizzo CMU2000 kg
Altezza minima178 mm
Altezza massima317 mm
Peso2,4 kg
Tipologiabottle jack
Capacità dell'olio70 cm³
Altezza di elevazione52 mm
61,93 IVA esclusa
/ Unità
75,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Carico massimo di utilizzo CMU

Altezza minima

Altezza massima