SOLLEVATORE A BOTTIGLIA 5 T DL.5BTI

Bottle Jack

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Facom:DL.5BTI
Rubix:170000000119952
EAN:3662424059872
SOLLEVATORE A BOTTIGLIA 5 T DL.5BTI

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU5000 kg
Altezza minima198 mm
Altezza massima390 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOLLEVATORE A BOTTIGLIA 5 T DL.5BTI


Punti di forza

Progettato per un uso professionale intenso
Martinetti con piastra di base saldata, controllo in asse: Più forte, più stabile, meno perdite
Albero della pompa e attuatore trattati termicamente e superficialmente
Consente l'uso orizzontale come martinetto di spinta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)92x70x142 mm
Peso3700 g
Carico massimo di utilizzo CMU5000 kg
Altezza minima198 mm
Altezza massima390 mm
Peso3,7 kg
Tipologiabottle jack
86,94 IVA esclusa
/ Unità
106,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Carico massimo di utilizzo CMU

Altezza minima

Altezza massima