BUSSOLA X AVVITATORI MASCH.ATT.1 982GFP 22
Bussole per avvitatori attacco 3/4 e 1" din 3121-iso 1174
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gedore:IN K 21 22
Rubix:160000000887338
Produttore:1956566
EAN:4010886870068


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1 '' |
|---|---|
| Diametro | 22 mm |
| Lunghezza | 75 mm |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA X AVVITATORI MASCH.ATT.1 982GFP 22
Chiave a bussola per avvitatori 1" 22 mm Per uso con avvitatori Attacco quadro femmina DIN 3121 - H 25, ISO 1174 In acciaio speciale GEDORE, fosfatata al manganese
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 675 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1 '' |
| Diametro | 22 mm |
| Lunghezza | 75 mm |
| Finitura | lucidato |
| Codice doganale | 82079030 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione