000730200-CHIAVE A FORCH DOP PIC SR 13PZ /B13 73/B13
Busta vuota per 73/B13
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:73/B13
Rubix:160000000000597
Produttore:000730200
EAN:8014230022956

Documenti
Dettagli del prodotto : 000730200-CHIAVE A FORCH DOP PIC SR 13PZ /B13 73/B13
Busta vuota per 73/B13
Punti di forza
Busta vuota per 73/B13
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 160x70x45 mm |
|---|---|
| Peso | 314,3 g |
| Numero di scomparti | 13 |
| Lunghezza | 45 mm |
| Altezza | 70 mm |
| Larghezza | 160 mm |
| Materiale | plastica |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
