Riferimenti
Tesa Technology:00530322
Rubix:160000000003216
EAN:7630041106312

Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 200 mm |
| Calibro | piatto |
Dettagli del prodotto : TWIN-CAL IP67 200 MM ASTA PIATTA 00530322
Calibro digitale IP67. Risoluzione: 0,01 mm. Precisione: 0,03 mm. TwinCal IP67 con rotella di regolazione fine.
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 200 mm |
| Calibro | piatto |
| Risoluzione | 0,01 mm |
| Lunghezza dei becchi | 50 mm |
| Peso | 200 g |
| Codice doganale | 90173000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 294,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 358,68 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione