541349-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBU-M8G3-K-5-M8G3

Cavo di collegamento NEBU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NEBU-M8G3-K-5-M8G3
Rubix:160000000599454
Produttore:541349
EAN:4052568050405
541349-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBU-M8G3-K-5-M8G3

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavo di collegamento nebu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 541349-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBU-M8G3-K-5-M8G3


Cavo di collegamento NEBU-M8G3-K-5-M8G3 per sensori di prossimità, trasmettitore di posizione, interruttore di pressione, sensori induttivi e visuali, sensori di flusso. Conforme allo standard=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), Attributo cavo=Standard, Condizioni di prova del cavo=(* Chain link trunking: 5 milioni di cicli, raggio di curvatura 75 mm, * Forza di flessione secondo standard Festo, * Condizioni di prova su richiesta), Tensione di funzionamento CA=0 - 60 V, Tensione di esercizio CC=0 - 60 V

Informazioni tecniche


Attributi
Peso135,67 g
Tipologiacavo di collegamento nebu
Paese d'origineBG
Codice doganale84123100
27,28 IVA esclusa
/ Unità
33,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore