541343-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBU-M8G4-K-5-LE4
Cavo di collegamento NEBU
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NEBU-M8G4-K-5-LE4
Rubix:160000000599448
Produttore:541343
EAN:4052568050344

Documenti
Dettagli del prodotto : 541343-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBU-M8G4-K-5-LE4
Cavo di collegamento NEBU-M8G4-K-5-LE4 per sensori di prossimità, trasmettitore di posizione, interruttore di pressione, sensori induttivi e visuali, sensori di flusso. Conforme allo standard=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), Attributo cavo=Standard, Condizioni di prova del cavo=(* Chain link trunking: 5 milioni di cicli, raggio di curvatura 75 mm, * Forza di flessione secondo standard Festo, * Condizioni di prova su richiesta), Tensione di funzionamento CA=0 - 30 V, Tensione di esercizio CC=0 - 30 V
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x10x100 mm |
|---|---|
| Peso | 145,95 g |
| Tipologia | cavo di collegamento nebu |
| Paese d'origine | BG |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore