Riferimenti
Elesa+Ganter:425531
Rubix:160000000512344




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cerniere cfm |
|---|---|
| Lunghezza | 40 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 425531 CFM.40 P-M5X12-SH-5
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Tipologia | cerniere cfm |
| Lunghezza | 40 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 5 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Tipologia
cerniere cfm