425966 - CERNIERA PER PORTELLI RIMOVIBILI SUPER-TECNOPOLIMERO PERNO FISSATO AL CORPO SINISTRO CFMY.60 SH-6-S
CFMY
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:CFMY.60 SH-6-S
Rubix:160000000525726
Produttore:425966
EAN:4045525955585




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cerniera per portelli rimovibili (lift-off) cfmy.60 sh-6-s |
|---|---|
| Lunghezza | 60 mm |
| Materiale/finitura | tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 425966 - CERNIERA PER PORTELLI RIMOVIBILI SUPER-TECNOPOLIMERO PERNO FISSATO AL CORPO SINISTRO CFMY.60 SH-6-S
Cerniere per portelli smontabili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 41 g |
|---|---|
| Tipologia | cerniera per portelli rimovibili (lift-off) cfmy.60 sh-6-s |
| Lunghezza | 60 mm |
| Materiale/finitura | tecnopolimero |
| Diametro | 6 mm |
| Larghezza | 26 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione