427151-C9 - CERNIERA CON CALOTTINE COPRIVITI TECNOP. FORI PASSANTI CON SEDE ESAGONALE CFT.65 EH-6-C9
CFT.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:427151-C9
Rubix:160000000525764




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cft. |
|---|---|
| Lunghezza | 65 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 427151-C9 - CERNIERA CON CALOTTINE COPRIVITI TECNOP. FORI PASSANTI CON SEDE ESAGONALE CFT.65 EH-6-C9
Cerniere con calottine copriviti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Tipologia | cft. |
| Lunghezza | 65 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 6 mm |
| Larghezza | 63 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore