422131-C33 - CERNIERA TECNOPOLIMERO FORI PASSANTI SEDE PER VITI A TESTA SVASATA PIANA CFA.49 SH-5-C33
CFA.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:422131-C33
Rubix:160000000525685



Documenti
Dettagli del prodotto : 422131-C33 - CERNIERA TECNOPOLIMERO FORI PASSANTI SEDE PER VITI A TESTA SVASATA PIANA CFA.49 SH-5-C33
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 29 g |
|---|---|
| Tipologia | cfa. |
| Lunghezza | 49 mm |
| Diametro | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
