424631 - CERNIERA INVIOLABILE TECNOPOLIMERO FORI PASSANTI CON SEDE PER VITI A TESTA ESAGONALE CFJ.50 EH-6
CFJ.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:424631
Rubix:160000000512337




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cfj. |
|---|---|
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 424631 - CERNIERA INVIOLABILE TECNOPOLIMERO FORI PASSANTI CON SEDE PER VITI A TESTA ESAGONALE CFJ.50 EH-6
Cerniere inviolabili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 46 g |
|---|---|
| Tipologia | cfj. |
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 6 mm |
| Larghezza | 70 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione