428853-CERNIERA A FRIZIONE REGOLABILE LEGA DI ZINCO RIV.RESINA EPOSSIDICA NERO RAL 9005 FINITURA MAT CMUF.40-SH-5-SW
CMUF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:428853
Rubix:160000001669278



Documenti
Dettagli del prodotto : 428853-CERNIERA A FRIZIONE REGOLABILE LEGA DI ZINCO RIV.RESINA EPOSSIDICA NERO RAL 9005 FINITURA MAT CMUF.40-SH-5-SW
Cerniere a frizione regolabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Tipologia | cmuf |
| Lunghezza | 40 mm |
| Diametro | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
