Riferimenti
Elesa+Ganter:425201
Rubix:160000000525712




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cfl. |
|---|---|
| Lunghezza | 102 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 425201 - CERNIERA TECNOPOLIMERO CFL.102 CH-6
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 110 g |
|---|---|
| Tipologia | cfl. |
| Lunghezza | 102 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Norma | NON STANDARD |
| Diametro | 6 mm |
| Larghezza | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore